Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079554 LBK 19 BANDELLA PERFORATA - 00079554

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079554 LBK 19 BANDELLA PERFORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 19 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 8 ST

EAN

4006209795545

Artikelnummer

FIS00079554

Herstellernummer

00079554

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

19 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Richtung der Lochung:

längs

Perforation:

rund

Perforationsdurchmesser:

6.5 mm

Perforationsbreite:

1 mm

Perforationslänge:

1 mm

Bruchlast:

1 N

Bandelle preforate LB Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni Vantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK. Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzione Funzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 4; Foro - d0 - [¿ mm]: 6.5; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 19; Riferimenti: EAN: 4006209795545 Codice fischer: 79554