Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079553 LBK 14 BANDELLA PERFORATA - 00079553

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079553 LBK 14 BANDELLA PERFORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 14 mm

  • Perforation - rund

  • Bruchlast - 1 N

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209795538

Artikelnummer

FIS00079553

Herstellernummer

00079553

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

14 mm

Perforation:

rund

Bruchlast:

1 N

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Perforationsdurchmesser:

5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Perforationsbreite:

1 mm

Richtung der Lochung:

längs

Perforationslänge:

1 mm

Bandelle preforate LB Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni Vantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK. Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzione Funzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 6; Foro - d0 - [¿ mm]: 5; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 14; Riferimenti: EAN: 4006209795538 Codice fischer: 79553