Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00078416 FTP M8 TASSELLO ACCIAIO - 00078416

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00078416 FTP M8 TASSELLO ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiraldübel

  • Länge - 60 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Bohrlochtiefe - 70 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 8...8 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209784167

Artikelnummer

FIS00078416

Herstellernummer

00078416

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spiraldübel

Länge:

60 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Bohrlochtiefe:

70 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

8...8 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

ja

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Fissaggio metallico per calcestruzzo cellulare FTP M Tassello in acccaio per calcestruzzo cellulare Materiali di supporto: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannello pieno in gesso per partizioni interne Vantaggi: L'impronta esagonale permette di installare FTP M senza la necessità di alcuno strumento speciale. Questo permette un'installazione veloce. FTP M raggiunge capacità portanti molto elevate in calcestruzzo cellulare per una maggiore sicurezza. La filettatura esterna a spirale ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare, riducendo così lo sforzo di installazione. La speciale geometria permette un'ancoraggio quasi senza forze di espansione. Questoconsente distanze dal bordo e interassi ridotti ed evita fessurazioni sulle pareti intonacate. Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro Armadietti da bagno Binari per tende Collari per tubi e cavi Installazioni distanziate Radiatori Console per TV Funzionamento: FTP M è idoneo per installazione pre-non passante. L'ancorante ricava la propria sede per sottosquadro nel calcestruzzo cellulare durante il processo di installazione. Idoneo per viti metriche da 6 a 10 mm. Per l'installazione con chiave a brugola: la dimensione della chiave corrisponde al diametro della vite, per esempio FTP M 6 è installato con chiave a brugola da 6. Perinstallazione con avvitatore: utilizzare una bassa coppia di avvitamento e il corretto inserto esagonale. Specifiche tecniche: Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 25; Vite metrica - M - : M 8; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 20; Diametro foro - d0 - [mm]: 10 - (12); Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60; Riferimenti: EAN: 4006209784167 Codice fischer: 78416