Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00077937 FABS PERCUSSORE SDS PER FAZ, - 00077937

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00077937 FABS PERCUSSORE SDS PER FAZ,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209779378

Artikelnummer

FIS00077937

Herstellernummer

00077937

Hersteller

FIS

Percussore FABS Percussore con innesto SDS-Plus per il montaggio degli ancoranti a battere fischer FAZ II, FBN II, EXA per diametri M8÷M12. Vantaggi: Percussore ad alta qualità per il montaggio conforme all’ETA degli ancoranti a battere fischer FAZ II, FBN II, EXA con diametro M8÷M12. Supporto SDS-Plus per trapani a percussione e tassellatori con attacco SDS-Plus. Vantaggi Consigliato per tutte le installazioni: può essere utilizzato per l'uso a parete, soffitto o pavimento senza che il tassello cada. La filettatura sporgente non viene danneggiata durante l’inserimento. Installazione rapida e semplice: permette di risparmiare tempo per l’installazione degli ancoranti. Evita il danneggiamento dell’oggetto da fissare specialmente nelle installazioni con ridotti spazi di lavoro. Anche i ""meno esperti""possono eseguire l’installazione senza problemi. Funzionamento: Inserire il percussore con presa SDS-Plus nel trapano a percussione . L’installazione dell’ancorante avviene mediate le battute del trapano a percussione. Specifiche tecniche: Adatto al fissaggio: FAZ II, FBN II, EXA per metriche da M8 a M12; Riferimenti: EAN: 4006209779378 Codice fischer: 77937