Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071606 G M8 BARRA M8X3000 CL.4.6 Z/B - 00071606

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071606 G M8 BARRA M8X3000 CL.4.6 Z/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132716069

Artikelnummer

FIS00071606

Herstellernummer

00071606

Hersteller

FIS

Barra filettata G / Spina filettata GS Barre e spine a fi lettatura metrica e gas Vantaggi: Proprietà Materiale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1 Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025 Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 3000; Riferimenti: EAN: 8001132716069 Codice fischer: 71606