Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071545 UX 12X70 TASSELLO NYLON - 00071545

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071545 UX 12X70 TASSELLO NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 70 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Bohrlochtiefe - 85 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 8...10 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132715451

Artikelnummer

FIS00071545

Herstellernummer

00071545

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

70 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Bohrlochtiefe:

85 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

8...10 mm

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

nein

Fissaggio universale UX Tassello universale in nylon Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo cellulare Solaio cavo in calcestruzzo e mattoni Lastra in cartongesso e pannello in fibra di gesso Pietra naturale Pannello truciolare Pannello pieno in gesso Vantaggi: Il principio di funzionamento universale (ad annodamento o espansione) permette il suo utilizzo in tutti i materiali di supporto pieni, forati e in lastre. Il fissaggio UX è la scelta giusta se non si conosce il materiale di base. Le alette laterali dell'UX assicurano una guida ottimale della vite. Le alette seghettate anti-rotazione impediscono la rotazione nel foro. Questo garantisce la massima sicurezza durante l'installazione. I kit di fissaggio con viti, gancio e gancio tondo forniscono la soluzione adeguata per tutte le applicazioni. Applicazioni: Quadri Luci Battiscopa Armadietti leggeri Porta asciugamani Armadietti da bagno Binari per tende Fissaggi per lavabi Console per TV Fissaggi in installazioni elettriche, idrauliche e di riscaldamento Funzionamento: UX con collarino è idoneo per installazione non passante; UX senza collarino è idoneo per installazione passante. L'avvitamento della vite provoca l'espansione nei materiali di supporto pieni e l'annodamento nei materiali cavi. La lunghezza richiesta della vita è data dalla lunghezza del tassello + spessore dell'oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e truciolare, così come per viti a doppia filettatura. Nel caso di materiale in lastre, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare e deve essere utilizzato l'UX con collarino. La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 8 - 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 85; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70; Riferimenti: EAN: 8001132715451 Codice fischer: 71545

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie