Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071413 FIS M8X110-A2 ESTREM.45 - 00071413

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071413 FIS M8X110-A2 ESTREM.45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 110 mm

  • Mit Außengewinde - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8001132714133

Artikelnummer

FIS00071413

Herstellernummer

00071413

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

110 mm

Mit Außengewinde:

ja

Barra filettata FIS M A2 Barra filettata in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta, e taglio inclinato a 45° Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento, in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 8001132714133 Codice fischer: 71413