Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00060758 FZA 12X40 M 6 I - 00060758

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00060758 FZA 12X40 M 6 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209607589

Artikelnummer

FIS00060758

Herstellernummer

00060758

Hersteller

FIS

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

40 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ancorante sottosquadro ZYKON FZA-I Il sistema di fissaggio con la più elevata sicurezza in calcestruzzo fessurato. Versione femmina. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON permette una connessione ""per forma""e assicura la massima sicurezza anche in caso di grandi fessure. L'installazione dell'ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile. La speciale punta FZUB permette un'installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio. La geometria del foro permette una ridotta energia di posa e un'installazione senza sforzo. FZA-I consente lo smontaggio a filo del supporto. Applicazioni: Costruzioni in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli Facciate Funzionamento: FZA-I è idoneo per installazione non passante. Il foro sottosquadro è realizzando utilizzando la speciale punta FZUB. Dopo l'inserimento nel foro, il corpo dell'ancorante è espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L'ancorante occupa così tutto lo spazio del foro sottosquadro. Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 6; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 15; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 10; Punta richiesta FZUB: 12 x 40; Percussore richiesto FZE plus: FZE 12 plus; Riferimenti: EAN: 4006209607589 Codice fischer: 60758