Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00052162 S14 ROE 135 TASSELLO IN NYLON - 00052162

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00052162 S14 ROE 135 TASSELLO IN NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 135 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Bohrlochtiefe - 145 mm

  • Geeignet für Sechskant-Holzschraube - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209521625

Artikelnummer

FIS00052162

Herstellernummer

00052162

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

135 mm

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Bohrlochtiefe:

145 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Mit Rand:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Spanplatte:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Geeignet für Gipskarton:

nein

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Durchsteckmontage:

ja

Vorsteckmontage:

nein

Fissaggio per ponteggi GS 12 con tassello Sistema completo per ponteggi: tassello in nylon prolungato S 14 ROE o S 16 HR con vite ad occhiolo chiuso e filettatura legno Materiali di supporto: S 14 ROE + GS 12 adatto per: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta S 16 H R + GS 12 adatto anche per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solo GS 12 adatto per: Legno Vantaggi: L'ideale interazione tra occhiolo per ponteggi e fissaggio permette un'elevata capacità portante e offre una maggiore sicurezza. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo. Il grande diametro dei tappi copriforo (disponibili separatamente) ricoprono totalmente e discretamente i fori, anche se i bordisono leggermente sbrecciati. Applicazioni: Ponteggi di facciata Funi Catene Supporti per piante rampicanti Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesi Funzionamento: Per ottenere la massima capacità portantei fissaggi in nylon devono essere utilizzati una volta sola. Le tacche sul gambo dell'occhiolo offrono un semplice controllo visivo durante il montaggio consentendo un'installazione semplice e senza problemi. Eseguire un pre-foro nel legno senza utilizzare il fissaggio in nylon. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro del nocciolo della vite di 9 mm. Utilizzare l'idoneo tappo copriforo AD 12 x 40 per chiudere i fori del S 14 ROE che rimangono a vista. Non idoneo per altalene, amache, ecc. Specifiche tecniche: Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 65; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 145; Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 140; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 135; Riferimenti: EAN: 4006209521625 Codice fischer: 52162