FISCHER ITALIA - FIS00050598 BUSSOLA RET.D12 L=1000 - 00050598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
10 ST
EAN
4006209505984
Artikelnummer
FIS00050598
Herstellernummer
00050598
Hersteller
FIS
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm


