Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050493 GB 14 TASSELLO - 00050493

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050493 GB 14 TASSELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiraldübel

  • Länge - 75 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Bohrlochtiefe - 90 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 10...10 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209504932

Artikelnummer

FIS00050493

Herstellernummer

00050493

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spiraldübel

Länge:

75 mm

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Bohrlochtiefe:

90 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

10...10 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Mit Rand:

nein

Geeignet für Kalksandstein:

nein

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Beton:

nein

Geeignet für Spanplatte:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Naturstein:

nein

Geeignet für Gipskarton:

nein

Geeignet für Vollziegel:

nein

Geeignet für Hochlochziegel:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

Fissaggio per calcestruzzo cellulare GB Tassello speciale in nylon per calcestruzzo cellulare Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo alleggerito con resistenza a compressione da 2 a 4 N/mm2 Pareti in calcestruzzo alleggerito o pannelli per solai con resistenza a compressione da 3,3 a 4,4 N/mm2 Vantaggi: L'omologazione tedesca (Zulassung) garantisce una sicurezza certificata per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza. Le nervature esterne a spirale ricavano la loro sede per sottosquadro nel materiale di supporto soffice. Questo assicura la migliore distribuzione di pressione e capacità portante. Può essere installato con un martello - non è necessario utilizzare alcun accessorio speciale, risparmiando quindi tempo e denaro nell'installazione. Il GB può anche essere utilizzato con sicurezza in ambienti esterni (per esempio in installazione di facciate) utilizzando l'appropriata vite di sicurezza in acciaio inossidabile A4. Applicazioni: Controsoffitti sospesi (solo GB 14) Supporti per cavi elettrici Tubazioni Corrimano Costruzione di facciate e soffitti in legno e metallo Staffe per tettoie Cassette portalettere Graticciati Funzionamento: GB è idoneo per installazione non passante. Le nervature esterne a spirale assicurano una connessione per sottosquadro tra materiale di supporto e ancorante. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza ancorante + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Il GB deve essere utilizzato con le viti di sicurezza fischer per soddisfare l'omologazione e raggiungere la capacità portante. Il GB 14 è certificato per l'utilizzo in calcestruzzo aerato fessurato. Forare a rotazione per realizzare il foro. Può essere utilizzato in calcestruzzo aerato non intonacato. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 90; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 75; Vite di sicurezza fischer - ds - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 4006209504932 Codice fischer: 50493