Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050472 FIS H 18X85N TASSELLO A CALZA - 00050472

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050472 FIS H 18X85N TASSELLO A CALZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Ausführung - zum Stecken

  • Länge - 90 mm

  • Verankerung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042205040470

Artikelnummer

FIS00050472

Herstellernummer

00050472

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

12

Ausführung:

zum Stecken

Länge:

90 mm

Verankerung:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Flansch:

nein

Selbstschneidend:

nein

Tassello FIS HN Tassello a calza con adattatore Vantaggi: Il tassello a calza gialla FIS HN è l’ideale per il fissaggio su supporti forati. La maglia della calza garantisce un perfetto riempimento dei vuoti evitando la fuoriuscita di resina. L’iniezione della resina dal beccuccio miscelatore delle cartucce bicomponenti è agevolato dalla presenza dell’adattatore (ugello centratore da interporre fra miscelatore FIS MR PLUS e tassello a calza FIS HN). I 4 fori presenti sulla testa del tasselloa calza FIS HN sono veri e propri fori spia e danno l’idea dello stato di riempimento della calza. Appena la resina fuoriesce da questi fori “troppo pieno” non è più necessario introdurre resina. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di ancoraggio min ancorante - hs - [mm]: 90; Adatto per: ¿10/M10; Quantità di resina per tassello: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Riferimenti: EAN: 4006209504727 Codice fischer: 50472