Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050398 N 6X40/10 S M6 - 00050398

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050398 N 6X40/10 S M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Befestigungsstärke - 10 mm

  • Länge - 40 mm

  • Mit Rand - ja

  • Werkstoff des Dübels - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209503980

Artikelnummer

FIS00050398

Herstellernummer

00050398

Hersteller

FIS

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Befestigungsstärke:

10 mm

Länge:

40 mm

Mit Rand:

ja

Werkstoff des Dübels:

Kunststoff

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Mit Schraubnagel:

ja

Stiftform:

Nagelschraube

Anschlussgewinde (metrisch):

6

Farbe:

grau

Collare distanziatore per tubi Il collare distanziatore in metallo per cavi e tubi Materiali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Apertura a cerniera. Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6. Applicazioni: Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistrato Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV. Individuare la tipologia di collarino più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 55; Attacco utensile: M6; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 30; Riferimenti: EAN: 4006209503980 Codice fischer: 50398