Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050348 N10-160 TASSELLO C/VITE CHIODO - 00050348

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050348 N10-160 TASSELLO C/VITE CHIODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Befestigungsstärke - 110 mm

  • Länge - 160 mm

  • Mit Rand - ja

  • Werkstoff des Dübels - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209503485

Artikelnummer

FIS00050348

Herstellernummer

00050348

Hersteller

FIS

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Befestigungsstärke:

110 mm

Länge:

160 mm

Mit Rand:

ja

Werkstoff des Dübels:

Kunststoff

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Mit Schraubnagel:

ja

Stiftform:

Nagelschraube

Geeignet für Gasbeton:

ja

Farbe:

grau

N-S Tassello in nylon con vite a chiodo premontata Il fissaggio a percussione per un'installazione semplice e rapida Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pietra naturale Pannello pieno in gesso Vantaggi: Il montaggio rapido a percussione riduce la quantità di tempo necessario e permette un'installazione in serie economica. La battuta interna impedisce l'espansione prematura (bloccaggio) del fissaggio e assicura un'installazione senza problemi. L'impronta a croce e la filettatura della vite a chiodo e permettono il suo svitamento e la successiva rimozione dell'oggetto da fissare. L'ampia gamma di diametri, lunghezze utili e forme della testa permettono di trovare il fissaggio adatto per ogni applicazione. Applicazioni: Sottostrutture in legno o metallo Profili di raccordo o profilati di connessione per cartongesso a parete Rivestimenti sottili Lamiere Collari percavi e tubazioni Nastri perforati Funzionamento: Il fissaggio a percussione N è idoneo per installazioni passanti. Durante l'applicazione, la vite espande il fissaggio in 2 direzioni, garantendo così un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. Il fissaggio con bordo svasato è consigliato per l'installazione di strutture leggere in legno. Per l'installazione di profili in metallo utilizzare il fissaggio con il bordo cilindrico, mentre per le installazioni su fori asolati, utilizzare il tassello con il bordo piatto. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 110; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 160; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 175; Impronta: PZ3; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 4006209503485 Codice fischer: 50348