FISCHER ITALIA - FIS00050267 BARRA RG M20X260 R - 00050267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 260 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 20
Werkstoff - rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209502679
Artikelnummer
FIS00050267
Herstellernummer
00050267
Hersteller
FIS
Länge:
260 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
20
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 54; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 12; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 30; Diametro foro - d0 - [mm]: 25; Riferimenti: EAN: 4006209502679 Codice fischer: 50267


