Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00047304 FZEA II 12X40 M10 TASSELLO A P - 00047304

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00047304 FZEA II 12X40 M10 TASSELLO A P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209473047

Artikelnummer

FIS00047304

Herstellernummer

00047304

Hersteller

FIS

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Länge:

43 mm

Min. Bohrlochtiefe:

43 mm

Zul. Last Zugzone:

3 kN

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ancorante a percussione ZYKON FZEA II L'ancorante filettato internamente con ridotta profondità di ancoraggio per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'ancorante a percussione e sottosquadro ZYKON permette l'installazione di fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato. La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON riduce l'energia richiesta per l'installazione. La speciale punta FZUB permette un'installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio. La marcatura impressa durante l'espansione dell'ancorante assicura un controllo semplice dell'installazione. L'installazione dell'ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile. Applicazioni: Tubazioni Sistemi di ventilazione Sistemi antincendio Sprinkler Passerelle portacavi Controsoffitti sospesi Funzionamento: FZEA II è idoneo per installazione non passante. Il foro sottosquadro è realizzando utilizzando la speciale punta FZUB. Dopo l'inserimento nel foro, il corpo dell'ancorante è espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L'ancorante occupa così tutto lo spazio del foro sottosquadro. Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 43; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 19; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 13; Punta richiesta FZUB: 12 x 40; Percussore richiesto FZED plus: FZED 12 plus; Riferimenti: EAN: 4006209473047 Codice fischer: 47304