FISCHER ITALIA - FIS00046703 FIS H 20X130 K - 00046703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
20 ST
EAN
4006209467039
Artikelnummer
FIS00046703
Herstellernummer
00046703
Hersteller
FIS
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
130 mm
Mit Flansch:
ja
Selbstschneidend:
nein


