FISCHER ITALIA - FIS00045708 FIS H 22X130/200 K - 00045708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4006209457085
Artikelnummer
FIS00045708
Herstellernummer
00045708
Hersteller
FIS
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
200 mm
Selbstschneidend:
nein


