FISCHER ITALIA - FIS00045707 FIS H 18X130/200 K - 00045707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Gewindemaß (metrisch) - 12
Ausführung - zum Stecken
Länge - 200 mm
Verankerung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4006209457078
Artikelnummer
FIS00045707
Herstellernummer
00045707
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
12
Ausführung:
zum Stecken
Länge:
200 mm
Verankerung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Selbstschneidend:
nein


