FISCHER ITALIA - FIS00045648 FWA 12X100 - 00045648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
4006209456484
Artikelnummer
FIS00045648
Herstellernummer
00045648
Hersteller
FIS
Ancorante con fascetta espandente FWAL'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: L'ancorante e idoneo per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. La lunga filettatura permette di bilanciare la tolleranza di costruzione dei componenti e l'installazione distanziata, aumentando cosi la flessibilita. Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un'installazione notevolmente piu semplice. L'estremita dell'ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare piu rapidi.Applicazioni: Carpenteria metallica leggera Balaustre Gradini Passerelle portacavi Scale Cancelli InferriateFunzionamento: FWA e idoneo per installazione passante e non passante. Prima dell'installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l'estremita del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremita conica dell'ancorante e richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30, Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 100, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19, Diametro foro - d0 - [mm]: 12, Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 100, Riferimenti:EAN: 4006209456484Codice fischer: 45648


