FISCHER ITALIA - FIS00045301 BUSSOLA RET.D22 L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
6 ST
EAN
4006209453018
Artikelnummer
FIS00045301
Herstellernummer
00045301
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
1000 mm
Bussola retinata in metallo da 1 metro FIS HL Vantaggi: Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico.Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati.Rete avvolta in acciaiozincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabili. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamiera Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Adatto per: ¿12/M12 - ¿16/M16; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Quantità di resina per 10 cm: 20; Riferimenti: EAN: 4006209453018 Codice fischer: 45301


