Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044906 FH II 12/25 H TASSELLO ACC. - 00044906

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044906 FH II 12/25 H  TASSELLO ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Länge - 108 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 105 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209449066

Artikelnummer

FIS00044906

Herstellernummer

00044906

Hersteller

FIS

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Länge:

108 mm

Min. Bohrlochtiefe:

105 mm

Zul. Last Zugzone:

22.5 kN

Mit Zulassung:

ja

Ancorante ad alte prestazioni FH II-H L'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Versione con dado cieco. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Ancorante strutturale con dado cieco. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio può pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave. Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate Inferriate Funzionamento: FH II è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Spessore fissabile max - t fix -[mm]: 25; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 105; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 115; Riferimenti: EAN: 4006209449066 Codice fischer: 44906