Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00044127 FNA II 6X25 OE TASSELLO ACC. - 00044127

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00044127 FNA II 6X25 OE TASSELLO ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209441275

Artikelnummer

FIS00044127

Herstellernummer

00044127

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Länge:

54 mm

Min. Bohrlochtiefe:

35 mm

Zul. Last Zugzone:

1 kN

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ancorante a chiodo FNA II OE L'ancorante a percussione facile da installare per fissaggi multipli. Versione con testa con occhiolo chiuso. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C12/25 a C50/60, fessurato, per fissaggi multipli in applicazioni non strutturali Adatto anche per: Mattoni pieni in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Solai in calcestruzzo alveolare precompresso Vantaggi: Il funzionamento appositamente sviluppato permette una semplice installazione a percussione e quindi un tempo di posa ridotto. La profondità di ancoraggio estremamente ridotta impedisce di incontrare le armature per un'installazione senza problemi. La fascetta di espansione ottimizzata assicura la tenuta dell'ancorante dopo il suo posizionamento nel foro e impedisce la caduta nelle installazioni a soffitto. La massiccia sezione del gambo dell'ancorante garantisce un'elevata capacità portante in caso di incendio e offre un alto livello di sicurezza. Le differenti forme della testa permettono il fissaggio di diversi elementi ed il perfetto adattamento per ogni applicazione. Applicazioni: Pannelli di protezione antincendio Sistemi di ventilazione Sistemi di sospensione a fune o a profilo Collari metallici Funzionamento: FNA II OE è idoneo per installazione non passante. Una volta installato, l'ancorante a chiodo FNA II si espande automaticamente con l'applicazione del carico. L'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. Percussori disponibili: FNA S-SBO per il montaggio sul trapano a percussione, FNA S-SDS per l'installazione in serie con un martello perforatore, FNA S-H per l'installazione manuale di profili di montaggio. Specifiche tecniche: Diametro interno gancio/occhiolo: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 35; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 54; Riferimenti: EAN: 4006209441275 Codice fischer: 44127

FISCHER ITALIA

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie