Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00041905 FIS H 16X130 K TASSELLO RETE-5 - 00041905

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00041905 FIS H 16X130 K TASSELLO RETE-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zum Stecken

  • Verankerung - Loch

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Selbstschneidend - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132419052

Artikelnummer

FIS00041905

Herstellernummer

00041905

Hersteller

FIS

Ausführung:

zum Stecken

Verankerung:

Loch

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

10

Selbstschneidend:

nein

fischer FIS-HK Tassello a rete Vantaggi: Il tassello a rete in nylon FIS HK è la soluzione certificata CE per il fissaggio su supporti forati. Le dimensioni dei fori garantiscono una fuoriuscita calibrata della resina nell’intorno del tassello. Una volta indurita, la resina lavora con il principio del sottosquadro (fa contrasto sulle coste in laterizio dei mattoni forati). L’iniezione della resina deve partire dal fondo del tassello a rete in nylon FIS HK. Perciò si consiglia di spingere ilbeccuccio miscelatore FIS MR PLUS sul fondo del FIS HK, iniettando la resina in maniera regolare pompando sulla pistola in maniera graduale e facendo risalire il beccuccio lentamente verso la superficie al fine di riempire tutto il tassello. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 140; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 130; Adatto per: FIS A M8-M10; Quantità di resina per tassello: 15; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Riferimenti: EAN: 8001132419052 Codice fischer: 41905