Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00041902 FIS H 16X85 K TASSELLO A RETE - 00041902

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00041902 FIS H 16X85 K TASSELLO A RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Ausführung - zum Stecken

  • Länge - 85 mm

  • Verankerung - Loch

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132419021

Artikelnummer

FIS00041902

Herstellernummer

00041902

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

10

Ausführung:

zum Stecken

Länge:

85 mm

Verankerung:

Loch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Flansch:

nein

Selbstschneidend:

nein

fischer FIS-HK Tassello a rete Vantaggi: Il tassello a rete in nylon FIS HK è la soluzione certificata CE per il fissaggio su supporti forati. Le dimensioni dei fori garantiscono una fuoriuscita calibrata della resina nell’intorno del tassello. Una volta indurita, la resina lavora con il principio del sottosquadro (fa contrasto sulle coste in laterizio dei mattoni forati). L’iniezione della resina deve partire dal fondo del tassello a rete in nylon FIS HK. Perciò si consiglia di spingere ilbeccuccio miscelatore FIS MR PLUS sul fondo del FIS HK, iniettando la resina in maniera regolare pompando sulla pistola in maniera graduale e facendo risalire il beccuccio lentamente verso la superficie al fine di riempire tutto il tassello. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 85; Adatto per: FIS A M8-M10, FIS E M6-M8; Quantità di resina per tassello: 12; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Riferimenti: EAN: 8001132419021 Codice fischer: 41902