FISCHER ITALIA - FIS00041901 FIS H 12X85 K TASSELLO A RETE - 00041901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Gewindemaß (metrisch) - 8
Ausführung - zum Stecken
Länge - 85 mm
Verankerung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001132419014
Artikelnummer
FIS00041901
Herstellernummer
00041901
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Ausführung:
zum Stecken
Länge:
85 mm
Verankerung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
nein
Selbstschneidend:
nein


