Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00030148 FHY M10 TASSELLO ACCIAIO - 00030148

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00030148 FHY M10 TASSELLO ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 16 mm

  • Dübellänge - 52 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 65 mm

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209301487

Artikelnummer

FIS00030148

Herstellernummer

00030148

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

16 mm

Dübellänge:

52 mm

Min. Bohrlochtiefe:

65 mm

Mit Gewinde:

ja

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Schraube:

nein

Ancorante per solai alveolari FHY L'ancorante filettato internamente facile da installare per fissaggi su solai alveolari in calcestruzzo precompresso Materiali di supporto: Approvato per: Solai alveolari in calcestruzzo precompresso = C45/55 Vantaggi: Grazie al suo principio di funzionamento l'ancorante FHY può essere utilizzato sia sulle zone del materiale vuote che piene, fino a 5 cm dalle armature di precompressione. Questo assicura la massima flessibilità e una facile installazione. Il bordo in rilievo impedisce al corpo dell'ancorante di scivolare nella cavità , permettendo così un'installazione senza difficoltà . La geometria ottimizzata minimizza lo sforzo di installazione e permette l'utilizzo dell'ancorante in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione. Grazie alla filettatura metrica interna è possibile utilizzare bulloni o barre filettate comuni per un ideale adattamento all'applicazione. Applicazioni: Tubazioni Passerelle portacavi Sistemi di ventilazione Sistemi sprinkler Controsoffitti sospesi Consolle Costruzioni metalliche Costruzioni in legno Funzionamento: FHY è idoneo per installazione non passante. Inserire l'ancorante per solai alveolari FHY nel foro e utilizzando un martello portarlo a filo della superficie del supporto. L'ancorante non passante FHY deve poggiare sull'elemento da fissare per l'espansione. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Lunghezza della vite ls = Minima profondità di avvitamento e2 + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore della rondella (con barra filettata: + altezza del dado). Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 65; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 52; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 52; Riferimenti: EAN: 4006209301487 Codice fischer: 30148