FISCHER ITALIA - FIS00024772 PD 8 S TASSELLO CON VITE - 00024772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Dübellänge - 29 mm
Min. Bohrlochtiefe - 31 mm
Mit Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
4006209247723
Artikelnummer
FIS00024772
Herstellernummer
00024772
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
29 mm
Min. Bohrlochtiefe:
31 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
ja
Fissaggio per cartongesso PD Tassello in nylon ad espansione conica per pannelli e lastre Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Pannelli in legno Pannelli in MDF Pannelli in Multiplex Pannelli in OSB Pannelli in compensato Legno truciolare Pannelli sandwich Vantaggi: Adatto per pannelli di vari spessori, compresi pannelli con cavità , grazie all'innovativo sistema di aggancio. Garantisce la massima flessibilità . Il cono di espansione, dotato di filettatura interna per viti truciolari, garantisce un'alta coppia di serraggio facilmente identificabile. Alto livello di sicurezza di installazione. Le nervature longitudinali impediscono al tassello di penetrare nel foro con conseguente maggiore flessibilità di installazione. Il fissaggio per cartongesso PD può essere utilizzato con viti, ganci ed occhioli con filettatura truciolare. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni. Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti leggeri con specchio Guide per tende Funzionamento: Il tassello PD è adatto per installazione non passante. Forare a rotazione (senza percussione). Quando la vite è avvitata, il cono di espansione in plastica permette un rapido fissaggio. Utilizzare viti a filettatura completa; in caso contrario la parte della vite senza filettatura non dovrà esseredi lunghezza superiore allo spessore dell'oggetto fissato. Non utilizzare viti con doppia filettatura. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 11; Profondità foro min - h1 - [mm]: 31; Spessore pannello min - dp - [mm]: 6; Viti truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4 x 40; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 29; Riferimenti: EAN: 4006209247723 Codice fischer: 24772


