Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00024417 ETR 15X21 (1/2) COLLARE A U - 00024417

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00024417 ETR 15X21 (1/2) COLLARE A  U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Höhe - 45 mm

  • Mittenabstand Schraubgewinde - 28 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209244173

Artikelnummer

FIS00024417

Herstellernummer

00024417

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Höhe:

45 mm

Mittenabstand Schraubgewinde:

28 mm

Gewindelänge:

22 mm

Rohraußendurchmesser:

21 mm

Cavallotto a U per fissaggio tubi, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00024417 - ETR 15X21 (1 2) COLLARE A U