Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00014319 VM M6 MANICOTTO DI COLLEGAM. F - 00014319

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00014319 VM M6 MANICOTTO DI COLLEGAM. F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 6 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchgehendes Gewinde - ja

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M6

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209143193

Artikelnummer

FIS00014319

Herstellernummer

00014319

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

6 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchgehendes Gewinde:

ja

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M6

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

sonstige

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M6

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Außengewinde

Form:

Sechskant (hexagonal)

Höhe:

1 mm

Schlüsselweite:

10 mm

Manicotto VM Manicotto esagonale VM Vantaggi: Proprietà Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 4006209143193 Codice fischer: 14319