Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00004841 TCS BIDET TELAIO PER CARTONGE - 00004841

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00004841 TCS BIDET TELAIO PER CARTONGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132048412

Artikelnummer

FIS00004841

Herstellernummer

00004841

Hersteller

FIS

Telaio per cartongesso TCS Sistema preassemblato universale per bidet Materiali di supporto: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Cartongesso e lastre in gesso-fibra Vantaggi: Sistema premontato pronto per l'installazione. La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso. La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di ¿90 in pareti sottili (10 cm). TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini. Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX. Possibilità di regolazione rapida a 180 mm o 230 mm. Barre M12 lunghe 180 mm. Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm. Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra. Applicazioni: Sanitari sospesi su cartongesso e muratura Funzionamento: Collegare il telaio ai montanti a C chiusi a scatolare regolando le altezze. Interasse viti circa 25 cm. Inserire le barre filettate M12 con la protezione cantiere. Fissare la cassetta con viti già predisposte. Alloggiare la cacciata e lo scarico negli appositi collari del telaio. Chiudere la parete con il cartongesso, installare il sanitario. E' possibile fissare il telaio a pavimento con i tasselli SX e procedere poi alla costruzione dei montanti. Specifiche tecniche: Altezza - L1 - [mm]: 1000; Larghezza - L2 - [mm]: 450; Interasse - L3 - [mm]: 180/230; Riferimenti: EAN: 8001132048412 Codice fischer: 4841