VIMAR SPA - VIW14384 Lampada emergenza LED 3M 120-230V bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352303010
Artikelnummer
VIW14384
Herstellernummer
14384
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff