FINDER SPA - FINRB1491250000 RELE BISTABILE MODULARE - RB1491250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 8 A
Packung
1 ST
EAN
8012823392868
Artikelnummer
FINRB1491250000
Herstellernummer
RB1491250000
Hersteller
FIN
Funktion:
elektronisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
88...137.5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Geeignet für Handbedienung:
ja
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


