FINDER SPA - FIN9D0154000111 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 150 mm²
Polzahl - 12
Mit Plombierhaube - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823444994
Artikelnummer
FIN9D0154000111
Herstellernummer
9D0154000111
Hersteller
FIN
Aderquerschnitt:
150 mm²
Polzahl:
12
Mit Plombierhaube:
nein
Morsetti di distribuzione, 400 A, Numero di ingressi: 1 ingresso, Numero di uscite: 11 uscite, Tipo di alimentazione: Corrente, temperatura ambiente da -20 a +70 ?C