Startseite

FINDER SPA - FIN9D0152500111 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 250A

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9D0152500111 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 95 mm²

  • Polzahl - 12

  • Mit Plombierhaube - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823444987

Artikelnummer

FIN9D0152500111

Herstellernummer

9D0152500111

Hersteller

FIN

Aderquerschnitt:

95 mm²

Polzahl:

12

Mit Plombierhaube:

nein

Morsetti di distribuzione, 250 A, Numero di ingressi: 1 ingresso, Numero di uscite: 11 uscite, Tipo di alimentazione: Corrente, temperatura ambiente da -20 a +70 ?C