Startseite

FINDER SPA - FIN9D0151750210 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 175A

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9D0151750210 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 175A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 50 mm²

  • Polzahl - 12

  • Mit Plombierhaube - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823444970

Artikelnummer

FIN9D0151750210

Herstellernummer

9D0151750210

Hersteller

FIN

Aderquerschnitt:

50 mm²

Polzahl:

12

Mit Plombierhaube:

nein

Morsetti di distribuzione, 175 A, Numero di ingressi: 2 ingressi, Numero di uscite: 10 uscite, Tipo di alimentazione: Corrente, temperatura ambiente da -20 a +70 ?C