FINDER SPA - FIN9D0150800304 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 16 mm²
Polzahl - 7
Mit Plombierhaube - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823444956
Artikelnummer
FIN9D0150800304
Herstellernummer
9D0150800304
Hersteller
FIN
Aderquerschnitt:
16 mm²
Polzahl:
7
Mit Plombierhaube:
nein
Morsetti di distribuzione, 80 A, Numero di ingressi: 3 ingressi, Numero di uscite: 4 uscite, Tipo di alimentazione: Corrente, temperatura ambiente da -20 a +70 ?C