Startseite

FINDER SPA - FIN9902823007 MOD. RESISTENZA ANTI-RIMANENZA 110-240V - 9902823007

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9902823007 MOD. RESISTENZA ANTI-RIMANENZA 110-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823115573

Artikelnummer

FIN9902823007

Herstellernummer

9902823007

Hersteller

FIN

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...240 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipologia accessorio: resistenza di dispersione Pezzo di ricambio: sì Accessorio: sì

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie