Startseite

FINDER SPA - FIN93010240 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34 - 93010240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 88.4 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012823195445

Artikelnummer

FIN93010240

Herstellernummer

93010240

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

88.4 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

72.1 mm

Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie