Startseite

FINDER SPA - FIN836202400000T TEMPORIZZATORE RIT.DISINSERZIONE 24/240V - 836202400000T

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN836202400000T TEMPORIZZATORE RIT.DISINSERZIONE 24/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823429915

Artikelnummer

FIN836202400000T

Herstellernummer

836202400000T

Hersteller

FIN

Temporizzatore monofunzione N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 8 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passantecon ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 180 s. funzione ritardata alla diseccitazione: sì funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie