FINDER SPA - FIN7F0300004000 FILTRO SCARICO PER ESTERNI TG.4 - 7F0300004000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 255 mm
Höhe - 255 mm
Tiefe - 36.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8012823448015
Artikelnummer
FIN7F0300004000
Herstellernummer
7F0300004000
Hersteller
FIN
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
255 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
36.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...55 °C
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì