FINDER SPA - FIN7F02000030000 FILTRO SCARICO STANDARD NERO(177X177MM) - 7F02000030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 209 mm
Höhe - 209 mm
Tiefe - 22.5 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
8012823434773
Artikelnummer
FIN7F02000030000
Herstellernummer
7F02000030000
Hersteller
FIN
Breite:
209 mm
Höhe:
209 mm
Tiefe:
22.5 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...55 °C
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


