FINDER SPA - FIN7F0200002000 FILTRO SCARICO STANDARD(125X125MM) - 7F0200002000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 155 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 22.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8012823423845
Artikelnummer
FIN7F0200002000
Herstellernummer
7F0200002000
Hersteller
FIN
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
155 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
22.6 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...55 °C
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie


