Startseite

FINDER SPA - FIN7F02000010000 FILTRO SCARICO STANDARD NERO(92X92MM) - 7F02000010000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7F02000010000 FILTRO SCARICO STANDARD NERO(92X92MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 20.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823434667

Artikelnummer

FIN7F02000010000

Herstellernummer

7F02000010000

Hersteller

FIN

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

120 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

20.1 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-15...55 °C

Filterklasse:

G3

Schutzart (IP):

IP54

Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

FINDER SPA

Ein FINDER SPA Produkt

Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie