Startseite

FINDER SPA - FIN783612302402 ALIM. SWITC. FUNZ.CARICABATTERIE

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN783612302402 ALIM. SWITC. FUNZ.CARICABATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.7 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823449241

Artikelnummer

FIN783612302402

Herstellernummer

783612302402

Hersteller

FIN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.7 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

220...220 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

36 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

67 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

56.5 mm

Höhe:

84 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore switching, potenza d'uscita 36 W, Uscita 24 V, Standard, Fusibile integrato + regolatore tensione di uscita, Ingresso AC/DC (non polarizzata), uscita DC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 100 a 250 V (AC) e da 140 a 370 V (DC), temperatura ambiente da -20 a +70 ?C