pagina iniziale

FINDER SPA - FIN783612302402 ALIM. SWITC. FUNZ.CARICABATTERIE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN783612302402 ALIM. SWITC. FUNZ.CARICABATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.7 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823449241

Codice prodotto

FIN783612302402

Cod. produttore

783612302402

Produttore

FIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

1.7 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

220...220 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

36 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

67 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

56.5 mm

Altezza:

84 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore switching, potenza d'uscita 36 W, Uscita 24 V, Standard, Fusibile integrato + regolatore tensione di uscita, Ingresso AC/DC (non polarizzata), uscita DC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 100 a 250 V (AC) e da 140 a 370 V (DC), temperatura ambiente da -20 a +70 ?C