FINDER SPA - FIN783612302401 ALIMENTATORE SWITCHING 36W 24VDC (1.5A) - 783612302401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.7 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 220...220 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012823359113
Artikelnummer
FIN783612302401
Herstellernummer
783612302401
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.7 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
220...220 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
36 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
57.5 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
85.3 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie