Startseite
Nicht mehr in Produktion

FINDER SPA - FIN782512301200 ALIMENTATORE SWITCHING 25W 12VDC 2A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823421919

Artikelnummer

FIN782512301200

Herstellernummer

782512301200

Hersteller

FIN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.1 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

220...220 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

25 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

56 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

56.5 mm

Höhe:

84 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 56 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no larghezza in unità di suddivisione: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 25 W. tensioned'uscita regolata: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 12 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazionenominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 2.1 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 12 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 1 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20