pagina iniziale
in esaurimento

FINDER SPA - FIN782512301200 ALIMENTATORE SWITCHING 25W 12VDC 2A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823421919

Codice prodotto

FIN782512301200

Cod. produttore

782512301200

Produttore

FIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

2.1 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

220...220 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

25 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

56 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

56.5 mm

Altezza:

84 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 56 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no larghezza in unità di suddivisione: 2 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 25 W. tensioned'uscita regolata: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: 12 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazionenominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 2.1 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 12 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 1 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20