Startseite

FINDER SPA - FIN77F190248650 RELE PANNELLO SSR 80A PANNELLO MONOFASE - 77F190248650

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN77F190248650 RELE PANNELLO SSR 80A PANNELLO MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Nullpunktschaltend - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823450735

Artikelnummer

FIN77F190248650

Herstellernummer

77F190248650

Hersteller

FIN

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

80 A

Relè allo stato solido "a saponetta"N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 24 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 80 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore